片刃薄鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26067380 品番707201
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい草用。
刃研ぎOK。

用途柔らかい草用 形状 全長(mm)約365 質量(g)約120 呼び寸法(mm)150 柄長さ(mm)約315 アズワン品番64-3665-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする