若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 薄鎌
片刃薄鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26067389
品番
707202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい草用。
刃研ぎOK。
用途
柔らかい草用
形状
角
全長(mm)
約360
質量(g)
約114
呼び寸法(mm)
165
柄長さ(mm)
約315
アズワン品番
64-3665-18