若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 薄鎌
左利用 片刃 薄鎌 鋼付 180mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26067416
品番
707222
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切れ味よく、長切れし何度でも研いで使える
左利き用鎌。
柔らかい草用。
用途
柔らかい草用
全長(mm)
約390
質量(g)
約154
呼び寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
約330
アズワン品番
64-3665-25