画像準備中

大久保鋏 全鋼 180mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26067924 品番No.725012
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。
盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。
グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。

用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする