若獅子
若獅子の 鋏
若獅子の 剪定鋏
小枝切鋏 全鋼 210mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26067940
品番
No.725014
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。
グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
210
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
5以下
刃部硬度
HRC56
使用目的
整枝
切断対象
盆栽や小型の植木など
アズワン品番
64-3670-07