若獅子
盆栽鋏 全鋼 180mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26067949
品番
No.725013
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。
全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。
全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
180
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
6以下
刃部硬度
HRC56
切断対象
盆栽や小型の植木など
アズワン品番
64-3670-08