画像準備中

池の坊鋏 全鋼 165mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26067976 品番No.725017
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。
華道用として親しまれている鋏です。
枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。
ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。

用途用途:生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)9以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 ハンドル形状わらび手 アズワン品番64-3670-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする