曜日別特売

白樫 玄能柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本適合若獅子 両口玄能 225g (4904781087099)、若獅子 両口玄能 300g (4904781087105)、若獅子 角箱屋鎚 21mm(4904781087174)注文コード26068089品番No.2
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

天然樫使用の日本製玄能柄です。

用途玄能の柄として仕様天然樫使用適合若獅子 両口玄能 225g (4904781087099)、若獅子 両口玄能 300g (4904781087105)、若獅子 角箱屋鎚 21mm(4904781087174)頭部寸法(mm)22×9材質(柄部)白樫アズワン品番64-3670-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする