ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ビットソケット
ベッセルの プラス/マイナス
ど強いビット2×110 4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
26068326
品番
DTB4P2110D
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。
先端を強力に守る特許「強化リブ」です。
過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途
ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様
耐久性180%、36V対応、磁力入
材質
長寿命ダイハード鋼
全長(mm)
110
ビット
段付
刃先
【強化リブ刃先】+2
アズワン品番
64-3671-18