イノウエ商工
イノウエ商工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
イノウエ商工の 洗浄周辺用品
イノウエ商工の 実験研究用ブラシ
道具洗いブラシ キューブ3 ハード オレンジ 爪つき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068360
品番
153377
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
先端部ツメ付の道具洗いブラシです。こびりついた汚れ、頑固なドロの除去などに向いてる先端ツメ付です。
用途
農機具や道具を洗う際に
仕様
先端部ツメ付、ハンドル部にフック穴あり
材質
【刷毛部】ナイロン
形状
【グリップ】握りやすい波型形状
寸法(mm)
【刷毛部】130×50×50
アズワン品番
64-3671-24