イノウエ商工
イノウエ商工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
イノウエ商工の 洗浄周辺用品
イノウエ商工の 実験研究用ブラシ
左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068378
品番
153378
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途
左官道具を洗う際に
仕様
ハンドル部にフック穴あり
材質
【刷毛部】ナイロン
形状
【グリップ】親指部分に凹みがある形状
寸法(mm)
【刷毛部】100×40×50
アズワン品番
64-3671-26