カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの 散水ノズル
カクイチの 散水ノズル本体
散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26068597
品番
892596
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。
圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。
子供も安心して使えるホースです。
用途
一般散水用の際に
仕様
巻き取りしやすい、流れが見える
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
0〜35
内径(Φmm)
15
適合ホース内径(Φmm)
15
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)※23℃時
アズワン品番
64-3672-50