アークランドサカモト
アークランドサカモトの 土農具
アークランドサカモトの スコップ
ZAC パイプ柄 ショベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26068834
品番
715205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ柄のショベルです。
用途
土木、造園などの土運びの際に
形状
角
頭部寸法(mm)
360×140
頭部形状
角
柄長さ(mm)
620
アズワン品番
64-3672-91
柄タイプ
パイプ柄