プラスワンスタイル
プラスワンスタイルの 散水・かん水資材
プラスワンスタイルの 散水ノズル
プラスワンスタイルの 散水ノズル本体
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15〜18mm No.15 550
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26069175
品番
PL-15
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
柔らかな散水で育苗に向いています。
用途
散水の際に
仕様
メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)
59
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
パターン
霧状の散水
アズワン品番
64-3674-05