プラスワンスタイル
プラスワンスタイルの 散水・かん水資材
プラスワンスタイルの 散水ノズル
プラスワンスタイルの 散水ノズル本体
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15〜18mm No.14 350
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26069245
品番
PL-14
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途
散水の際に
仕様
メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)
60
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
パターン
霧状の散水
アズワン品番
64-3674-16