調質刈込鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26069428 品番726972
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

日本製のダブル焼入刈込鋏です。
生垣のお手入れ等に。

仕様ダブル焼入、全鋼 刃長(mm)165 切断能力(mm)12以下 柄長さ(mm)435 切断有効長さ(mm)155 使用目的生垣の手入れ等に アズワン品番64-3674-87

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする