匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 26069699 品番 TAC-8520
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,834
販売価格(税別)
11,667

超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。

用途整備、板金、工具、建築用に 仕様1メートル×20メートル入 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 アズワン品番64-3678-18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする