匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード26069796 品番TK-6530
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超柔軟滑り性最上級
新世代ソフトエアーホースの決定版
ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着

用途整備、板金、工具、建築用に 仕様1メートル×30メートル入 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 アズワン品番64-3678-61

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする