マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタル中心温度計 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26070758
品番
MT-810
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
食品・調理・園芸・教材などに最適
食品中心温度計として
オートパワーオフ機能
データホールド機能
付属品
CR-2032×1(本体内蔵)
質量(g)
約20
電源
CR-2032×1
測定範囲(℃)
-50〜200
精度
±1℃(-19.9〜199.9℃)左記以外±2℃
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
金属センサー部/2.5×123.5
電池寿命
約6ヶ月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×41×17
アズワン品番
64-3728-92