サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(800個) 注文コード26070767 品番C92-370SCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中間層に使用済ペットボトルを真空・高圧処理したメカニカルリサイクル製法で、品質・強度を低下させることなく再生させたPET樹脂を使用しています。限られた地球資源を循環利用し、持続可能な社会に貢献します。
「衛生的な再生PET樹脂を中間層に配合したカップです」と印刷されています

材質A-PET 高さ(mm)103 口径(Φmm)92 底径(Φmm)54 アズワン品番64-3729-94 満水容量(mL)370

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする