C92-420SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070776

C92-420SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070776
C92-420SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070776

サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(800個)注文コード26070776品番C92-420SCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

中間層に使用済ペットボトルを真空・高圧処理したメカニカルリサイクル製法で、品質・強度を低下させることなく再生させたPET樹脂を使用しています。限られた地球資源を循環利用し、持続可能な社会に貢献します。
「衛生的な再生PET樹脂を中間層に配合したカップです」と印刷されています

材質A-PET高さ(mm)114口径(Φmm)92底径(Φmm)57アズワン品番64-3729-95満水容量(mL)420

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする