C92-510SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070785

C92-510SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070785
C92-510SCC サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ サンナップ 26070785

サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1ケース(800個)注文コード26070785品番C92-510SCC
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中間層に使用済ペットボトルを真空・高圧処理したメカニカルリサイクル製法で、品質・強度を低下させることなく再生させたPET樹脂を使用しています。限られた地球資源を循環利用し、持続可能な社会に貢献します。
「衛生的な再生PET樹脂を中間層に配合したカップです」と印刷されています

材質A-PET高さ(mm)131口径(Φmm)92底径(Φmm)58アズワン品番64-3729-96満水容量(mL)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする