替ヒューズ [EA707G-23A用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26071668 品番 EA707DB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥182
販売価格(税別)
165
質量(g)1.4 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.25 寸法(Φ×mm)6.3×30 定格遮断容量(A)100 アズワン品番64-7909-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする