測量ロッド アルミ製 EA720MEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26071729 品番 EA720ME-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
材質アルミ 厚さ(mm)6 質量(g)360 アズワン品番64-7910-55 ロッド幅(mm)60 ロッド長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする