エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 標尺・ロッド
測量ロッド アルミ製 EA720MEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26071738
品番
EA720ME-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
全長(m)
3(5段)
目盛
表:5mm/10mm直読数字、裏:検測目盛
収納寸法(mm)
845
アズワン品番
64-7910-56