レーザー距離計 EA720ZBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26071765 品番EA720ZB-9C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品単4アルカリ電池(テスト用×2本) 質量(g)86(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単4アルカリ電池×2本 測定精度±3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×22 機能距離、連続測定、オートパワーオフ(約5分 ※連続測定時除く) 光源レーザーダイオード 測定単位1mm 測定範囲(m)0.15〜20 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20〜70 アズワン品番64-7910-93 測定基準本体後方端部

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26071765 EA720ZB-9C 26071774 EA720ZB-16 レーザー距離計 EA720ZBシリーズ エスコ レーザー距離計 EA720ZBシリーズ エスコ 1台 15,800 税込17,380 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする