LEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池リチウムイオンバッテリー 保護等級IPX4 明るさ(Lm)白色:強/500・弱/250、ナチュラル:強/400・弱/200 注文コード26071966 品番EA758C-196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200
この商品は使用電池・保護等級・明るさなど3種類から選べます 他の種類を見る

充電中はスイッチ部が赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。

付属品充電用USBコード 全長(mm)201(折りたたみ時/116) レッド 質量(g)247 品名FLIPMATE 保護等級IPX4 電池寿命(時間)白色:強/4、弱/5.75、ナチュラル:強/4、弱/6 使用電池リチウムイオンバッテリー LED色白色/ナチュラル色 [充電式] 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-27 明るさ(Lm)白色:強/500・弱/250、ナチュラル:強/400・弱/200 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする