フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26071984 品番EA758E-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,401
販売価格(税別)
4,910

防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is T / UC T4 Ma/Ga Class T,Group A, B, C & D. Class U,Group E, F & G. Class V, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)

オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする