ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072000 品番EA758FH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,460

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。
本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です
耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応
手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです

付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード 仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm 材質樹脂ポリカボネート、ABS 寸法(mm)67×48×55(H) 質量(g)55(電池含まず) ベルト幅(mm)25 電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売) 光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) 電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック 使用電池リチウムイオン電池 照射モード点灯 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-35 明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック 防水保護等級IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする