フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072027 品番EA758SB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,120
販売価格(税別)
59,200

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます
スイッチは長押しで強→弱へ切り替え
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする