[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26072045 品番 EA758SD-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)
前方と足元を同時に照らすことができます。

付属品充電器、ACアダプター 材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング) イエロー 質量(g)193(充電池含) 品名DUALIE 光源C4スーパーLED球 寸法(Φ×mm)38.6×178 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-19 明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275 照射距離(m)集光/171、散光/18 連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする