フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26072097 品番 EA758SD-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,138
販売価格(税別)
5,580

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class/T4A(日本の防爆記号は取得していません。)
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています

材質耐衝撃性ポリマー樹脂 イエロー 質量(g)54(電池含) 品名PROPOLYMER HAZ-LO 光源C4スーパーLED球 寸法(Φ×mm)25×137 使用電池単4電池×2本(付属) 耐衝撃性1m アズワン品番64-7915-24 明るさ(Lm)60 防水保護等級IPX4 照射距離(m)57 連続点灯時間(時間)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする