フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単3電池×3本(付属) 注文コード26072106 品番EA758SD-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は使用電池など4種類から選べます 他の種類を見る

防爆記号:ATEX/Category 1 (Zone 0) locationsIDEMKO 13 ATEX 1214468X; U 1G Ex ia IIC T4 Ga; U1D Ex ia IIIC To118℃ Da InMetro/UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118℃Da IECEx UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118℃Da C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class U, Division 1, Groups E, F, G; Class V; Exia; T-Class/ T4 (日本の防爆記号は取得していません。)

材質耐衝撃性ポリマー樹脂 ブラック 質量(g)213(電池含) 品名PROPOLYMER HAZ-LO 光源C4スーパーLED球 寸法(Φ×mm)38.1×178 使用電池単3電池×3本(付属) 防塵防水性能IP67(水深1m/30分) 耐衝撃性3m アズワン品番64-7915-27 明るさ(Lm)120 照射距離(m)237 連続点灯時間(時間)6.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする