ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072140 品番EA758SE-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。
集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする