ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26072158 品番 EA758SE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

防爆記号:ClassI,II,Division1,GroupsA,B,C,D,E,F,G;ClassIII;Class1,Zone0,GroupIIC,T-Code/T4(日本の防爆記号は取得していません。)
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。
充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。

寸法(mm)82.5×43.6×44.5(H) 質量(g)116.2(充電池含む) 品名USB HAZ-LO バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/7、集光照射/7.5、散光照射/13 使用電池リチウムイオン電池 防塵防水性能IP67(水深1m/30分) 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-34 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/250、集光照射/190、散光照射/120 照射距離(m)集光照射/89、散光照射/19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする