ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26072167 品番 EA758SG-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300

最大3500ルーメンの超強力ライトです

付属品充電式リチウムイオンバッテリー×2本、 充電ケーブル(Micro USB 2股、USB TypeA) 材質アルミ 質量(g)550 品名PROTAC HL 寸法(Φ×mm)57×245 使用電池充電式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m アズワン品番64-7915-35 明るさ(Lm)強/3500、中/1000、弱/250 防水保護等級IPX7(30分1mまで) 照射距離(m)強/452、中/237、弱/120 連続点灯時間(時間)強/1.25、中/3、弱/11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする