ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072176 品番EA758WB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,131
販売価格(税別)
9,210

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)
備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。
昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています
電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

質量(g)96(電池含む) ベルト幅(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45 メーカーPELICANPRODUCTS 光源LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池単4×3本(付属) 防塵防水性能IP54 照射モード強→弱→点滅 電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番64-7915-37 明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m)強/50、弱/35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする