LED電球 AC100V EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-7915-43 注文コード26072219 品番EA758XA-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
ワイドに明るい広配光設計です。

種別40形相当 全長(mm)102 質量(g)40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)105.4 アズワン品番64-7915-43 光色電球色 定格入力電流(mA)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする