LED電球 AC100V EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-7915-45 注文コード26072237 品番EA758XA-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
ワイドに明るい広配光設計です。

種別60形相当 全長(mm)107 質量(g)43 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 アズワン品番64-7915-45 光色電球色 定格入力電流(mA)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする