エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-7915-48
注文コード
26072264
品番
EA758XA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
ワイドに明るい広配光設計です。
種別
40形相当
全長(mm)
124
質量(g)
71
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
アズワン品番
64-7915-48
光色
昼光色
定格入力電流(mA)
70