エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-7915-54
注文コード
26072325
品番
EA758XA-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥495
この商品は
アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドに明るい広配光設計です。
種別
25形相当
全長(mm)
78
質量(g)
26
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
2.3
全光束(Lm)
255
定格寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
アズワン品番
64-7915-54
光色
昼光色
定格入力電流(mA)
45