LED電球 AC100V EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-7915-58 注文コード26072368 品番EA758XA-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

ワイドに明るい広配光設計です。

種別60形相当 全長(mm)85 質量(g)31 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)40 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 アズワン品番64-7915-58 光色昼光色 定格入力電流(mA)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする