AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072474 品番EA758XR-311A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

看板証明、店舗のスポットライトなど、多用途にご使用できます。

種別75形相当 型式LDR4LWHB7 質量(g)475 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)220 外径×長さL(Φ×mm)121×135 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.076 中心光度(cd)1400 アズワン品番64-7915-70 光色電球色 ビーム角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする