曜日別特売
EA761LD-81 ホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズ エスコ 26072587

ホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26072587品番EA761LD-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。
表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。
自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。

付属品中字用マーカー(黒・赤各1本)材質PETフィルム・合成紙厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×900メーカーサクラクレパスアズワン品番64-7917-51繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする