エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-7917-60
注文コード
26072614
品番
EA761XB-66B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品
ACアダプター
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
取付
クリップ式
高さ(mm)
110
質量(g)
170
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.6
アーム長さ(mm)
50
寸法(Φ×mm)
【セード】70×110
電球
3W白色LED
照度(Lx)
約740
光源色
昼光色
電池寿命
約40000時間
アズワン品番
64-7917-60
明るさ(Lm)
約340
くわえ幅(mm)
【クリップ】平行時約25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000