付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付クリップ式
高さ(mm)約386
質量(g)約320
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.6
定格消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ】約60×105.5×33
アーム長さ(mm)約260
光源白色LED
寸法(Φ×mm)【セード】約93×145
色温度(K)約6000
照度(Lx)約1750
寿命約40000時間
光束(Lm)約310/約590
アズワン品番64-7917-61
光色昼光色
くわえ幅(mm)【クリップ】平行時 約30