AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-7917-69 注文コード26072666 品番EA761XB-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

パールホワイト 取付クリップ式 高さ(mm)340 質量(g)480 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付) アーム長さ(mm)約280 寸法(Φ×mm)【セード】72×92 電球LED球(5.5W昼光色相当) アズワン品番64-7917-69 明るさ(Lm)410 くわえ幅(mm)【クリップ】20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする