タイムスイッチ 24時間/防雨型 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072718 品番EA763A-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。

仕様【入切時間間隔】最小30分 質量(g)780 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217 設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能) アズワン品番64-7918-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする