EA763ZD-12D シュレッダー エスコ 26072779 EA763ZD-12D シュレッダー エスコ 26072779 EA763ZD-12D シュレッダー エスコ 26072779 EA763ZD-12D シュレッダー エスコ 26072779 EA763ZD-12D シュレッダー エスコ 26072779

シュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072779 品番EA763ZD-12D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,370
販売価格(税別)
36,700
質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 メーカーナカバヤシ 消費電力(W)(50/60Hz)160 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/220(A4) 最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2) アズワン品番64-7920-17 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする