オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072788 品番EA763ZD-62A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,900
販売価格(税別)
89,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。
スイングアーム搭載でダストボックス内の細断クズを均等にしてくれます
ダストボックス容量は、たっぷり約39L(A4コピー用紙約560枚)です
1回で150枚を自動細断できます。

材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)15.5 コード長さ(m)2 キャスター自在×4 定格時間(分)手差し15(連続使用時間) 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135/145(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×355×710 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4150枚、手差し:A46枚、ハガキ1枚、CD/DVD/カード1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6/2.0 投入口幅(mm)約218(A4) アズワン品番64-7920-21 給紙可能枚数(最大積載枚数)150枚/A4コピー用紙(上質紙64g/m2)(自動裁断) 細断形状クロスカット(約4×10mm)CD・DVD:3分割カット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)0.3 細断可能物クロスカット(約4×約10mm)、CD・DVD:3分割カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする